Vpenjalni vijak

Št. art.: 219834
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
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
Oblika glave vijaka potopna glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 7,7 mm
Velikost navoja d1 M4
Pogonski profil notranji 6-kotnik
Velikost pogona SW3
Enota, širina ključa metrično
Zev ključa s 3 mm
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja M
Priporočen zatezni moment maks. 3,8 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219834
EAN/GTIN 4045197608833
Številka proizvajalca 219834
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com