Upínací šroub

Artiklové číslo: 219834
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Profil pohonu vnitřní šestihran
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
Rozměr závitu d1 M4
Jmenovitá délka L 7,7 mm
Velikost pohonu OK3
Doporučený utahovací moment max. 3,8 Nm
S nákružkem ne
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 3 mm
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219834
EAN / GTIN 4045197608833
Číslo výrobce 219834