{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Oznaka proizvajalca | Scheibenfräser mit Bund | |
| Premer rezila | 80 mm | |
| Premer vstavne luknje | 22 mm | |
| Premer ugreza montažna odprtina | 40 mm | |
| Širina reza min. | 20 mm | |
| Širina pesta | 16 mm | |
| Možnost nastavljanja | nastavitev ni možna | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) | 6 | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) | 2 | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | P | |
| Število rezalnih plošč skupaj | 6 | |
| Skupna dolžina | 50 mm | |
| Masa | 440 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | rezalno rezkanje; rezkanje utorov | |
| Vrsta izdelka | kolutni rezkar, tristransko rezanje | |
| Globina reza min. | 16 mm | |
| Globina reza maks. | 20 mm |
| Številka izdelka | 218569 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197530684 | |
| Številka proizvajalca | 218569 80 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |