Diskinė freza su stebule Plotis ap = 16 mm, ⌀ D: 80mm

Prekės Nr.: 218569 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 50 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas frezavimo stovo laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas FDA02202200
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 22 mm
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 80 mm
Kragendurchmesser d1 40 mm
Kragenlänge L1 15 mm
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo D3 22 mm
Įpjovos plotis min. b 16 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 6
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Pjovimo plokštės montavimo plokštumų skaičius 3
Pjovimo plokštelių skaičius montavimo plokštumoje 2 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S – prisukta per kiaurymę (su įgilinta kiauryme)
Bendras pjovimo plokštelių skaičius 6
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 440 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas frezavimas nupjaunant (FTR); griovelių frezavimas (FNU)
Produkto rūšis diskinės frezos, tripusio pjovimo
tinkamos keičiamosios plokštelės SNHX
Keičiamų plokštelių dydis 12
maksimalus pjovimo gylis 20 mm
Pjovimo gylis min. 16 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 218569 80
EAN / GTIN 4045197530684
Gamintojo numeris 218569 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Diskinė freza iš tvirto specialaus plieno vibracijoms sumažinti.

Paskirtis:

Išėmų ir griovelių frezavimui. Galima naudoti plokščioms arba neplokščioms griovelių bazėms.

Atsarginė dalis:

Nr.219983 (IP15; 2,2 Nm).

Dėmesio:

Norėdami gauti plokščią griovelio bazę, naudokite neutralias, kairines ir dešinines keičiamas plokšteles, kai neutrali plokštelė yra viduriniame lizde.

Pastaba:

Galima įsigyti diskines frezas, kurių ⌀ D nesiekia = 200 mm.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. IP15 .