{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Frässcheiben DeepMILL-G | |
| Premer rezila | 80 mm | |
| Premer vstavne luknje | 25 mm | |
| Širina reza | 5 mm | |
| Tip rezalnika ISO | dvostranski kolutni rezkar | |
| Nastavljiv kot | 90 stopinj | |
| Število rezil (po obodu) | 24 | |
| Kotna izvedba | ostrokotno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca | HOG | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB720 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Zvrst | HB720 | |
| Skupna dolžina | 6 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 6 mm | |
| Masa | 260 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN4000-83 | |
| Postopek obdelave | rezkanje utorov; zarezovanje | |
| Vrsta izdelka | kolutni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,5 | |
| Globina reza min. | 5 mm | |
| Globina reza maks. | 20,9 mm |
| Številka izdelka | 218236 80 | |
| EAN/GTIN | 2050001737359 | |
| Številka proizvajalca | 164459 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |