{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Skupna dolžina L | 254 mm | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Barva | rdeča; srebro | |
| S funkcijo raglje | ne | |
| Obrnljive čeljusti | Ne | |
| S skaliranjem | Da | |
| Minimalni zev ključa | 0 mm | |
| Maksimalni zev ključa | 30 mm | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Vrsta izdelka | viličasti ključ s polžem | |
| Površina | brunirano; kromirano | |
| Pogon | ročaj |
| Številka izdelka | 2179067 | |
| EAN/GTIN | 4010886883709 | |
| Številka proizvajalca | 2179067 | |
| L-število | L60160 3546 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |