Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK8425, Oznaka: 14-6603

Št. art.: 216770 14-6603
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,92 € / 1 kos
  • od 10 kos
    21,60 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
591 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tehnologija premazovanja PVD
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BK8425
Rezalni material HM
ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 090204 EN
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 216770 14-6603
EAN/GTIN 4047109180086
Številka proizvajalca W30 14660.338425
Proizvajalec/odgovorna oseba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z utori za odrezke po celem obodu.
Za zagotavljanje prostega kota so opremljene z dodatnim lomilcem. Prosti kot 15°.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.