Obračalna rezalna ploščica KOMET® P25M, P25M, Oznaka: 14-6603

Št. art.: 216700 14-6603
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,74 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,95 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KOMET® Wendeschneidplatte P25M
Osnovna oblika trikotno
Debelina rezalne ploščice 2,38 mm
Dolžina rezalne plošče 9,1 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 9,1 mm
Višina rezalnega roba 2,5 mm
Premer rezalne plošče 5,6 mm
Radij kota 0,4 mm
Kotnik 60 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 8 stopinj
Koda ISO TOHX 090204 EN
Rezalni material HM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca P25M
Prevleka neprevlečeno
Zvrst P25M
Debelina rezalne plošče 2,38 mm
Opis rezalne plošče TO0902044N
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Število rezil 3 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P)
Tolerančni razred H
Postopek obdelave navpično rezkanje (potopno rezkanje) (FSE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve vpenjanje
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila posneto in zaobljeno (S)
Število možnosti uporab 3 kos
Masa 4 g
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 216700 14-6603
EAN/GTIN 4047109073104
Številka proizvajalca W30 14660.3303
Proizvajalec/odgovorna oseba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z utori za odrezke po celem obodu.
Za zagotavljanje prostega kota so opremljene z dodatnim lomilcem. Prosti kot 15°.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.