Galinga nuožulų freza 45° su cilindriniu kotu, keičiamoms plokštelėms SC..

Prekės Nr.: 216460 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Bendras ilgis L 80 mm
Vidinis aušinimas taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01000105
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 10 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 10 mm
Koto ilgis LS 56 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo briaunos skersmuo min. Dc 2 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. Dc 8,5 mm
Pjovimo ilgis maks. Lc 1,5 mm
Reguliuojamas kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius iš visų pusių Z 1
keičiamų plokštelių kiekis 1
įrankių keitimas PowerCard
koto tipas Cilindrinis kotas
Koto skersmuo 10 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 20 mm
Svoris 36 g
produkto rūšis nuožulų freza
Tinkamos keičiamosios plokštelės SC.. 05T104
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 216460 2
EAN / GTIN 4045197482143
Gamintojo numeris 216460 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Efektyviam negilių nuožulų frezavimui ir užvartų nuėmimui. Frezuojama dideliu greičiu apatine arba viršutine plokštelės pjovimo briauna. Apdirbimas viršutine plokštelės pjovimo briauna nuo dyd. 6.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 0,6 su geležte Nr. 674252 dyd. 6IP.