90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang ozka delitev 20/3 mm

Št. art.: 215962 20/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Tang
⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 8 mm
Celotna dolžina Lcelotna 28 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18,5 mm
Vpenjalni navoj M M10
primerna obračalna rezalna ploščica LO.U0904..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215962 20/3
EAN/GTIN 4045197939982

Opis

Izvedba:

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic.
Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti rezalnih obračalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8 IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Power Tang" Poglej vse
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico