APHT 060204 FR ALU

Št. art.: 215634 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APHT 060204 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Prevleka prevlečeni
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215634 ALU
EAN/GTIN 4062406358105

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1500
Al (kratki odrezki)
N
1500
Al > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

PKD rezkalna ploščica z enim rezilom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja