Rezalna obračalna ploščica XNEX 080610, za rezkarje za kotno rezkanje, HBM20, visoke vrednosti podajanja

Št. art.: 215117 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,31 € / 1 kos
  • od 10 kos
    16,93 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
840 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XNEX 080608
Tip UNI
Zvrst HBM20
Rezalni material HM
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Debelina ploščice S 6.35 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Prevleka CVD
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215117 UNI
EAN/GTIN 4062406103217
Številka proizvajalca 215117 UNI
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
280
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
Jeklo < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

6 rezalnih robov zagotavlja izjemno ekonomičnost ob nižji ceni za rezilo.
Enostranska 3-rezalna obračalna plošča iz karbidne trdine s specialno geometrijo z visokimi vrednostmi podajanja.
Radij za programiranje pri ap max od 2,4 mm.

Opomba:

ae = 0,6 × D/ap = 0,8 mm.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 3mm.