{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215102 63/6 | |
EAN/GTIN | 4062406087999 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° 63/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
480,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 | 22 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |