Orodje za označevanje

Št. art.: 2150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka zarisovalne igle
Celotna dolžina 240 mm
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2150
EAN/GTIN 4000896013012
Številka proizvajalca 2150
L-število L60140 1493
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Površina: Razpokana, naoljena
  • Dimenzije / dolžina: 240 mm
  • Neto teža (kg): 0,04 kg
  • Za označevanje kovin in drugih materialov z gladkimi površinami