Instrument de marcare

Cod articol.: 2150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ac de trasat
Lungimea totală 240 mm
Material oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 2150
EAN / GTIN 4000896013012
Număr producător 2150
L-Număr L60140 1493
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: brunat, lubrifiat
  • Dimensiuni / lungime: 240 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg
  • Pentru trasarea metalelor și a altor materiale cu suprafețe netede