Rezkar za velika podajanja Hi5 32/3 mm

Št. art.: 213205 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Hi5
⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Delitev rezil neenakomeren
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 17,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna 43 mm
Vpenjalni navoj M M16
primerna obračalna rezalna ploščica POMX 0704..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213205 32/3
EAN/GTIN 4045197783523

Opis

Izvedba:

Posebej miren tek zaradi neenakomerne delitve zob.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 10IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico