Na voljo je alternativni izdelek:

XDLT 120408 TN INOX

Št. art.: 212987 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,46 € / kos
  • od 10 kos
    17,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.101 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT 120408 TN
Tip INOX
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7535
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,6 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,8 mm
Podajanje fz na zob 1,07 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212987 INOX
EAN/GTIN 4045197362353

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja