Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 20 mm topa, konična ALU

Št. art.: 212779 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    72,96 € / kos
  • od 10 kos
    60,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
505 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Radij, Wiper, aksialno 40 mm
Radij, Wiper, radialno 80 mm
Radij rezila R1 2 mm
Dolžina rezil Lc 10 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Radij rezila 2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212779 ALU
EAN/GTIN 4062406103187

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1400
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.