{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | TRDA | |
| Zvrst | HB7705 | |
| Rezalni material | HM | |
| Radij rezila R | 1 mm | |
| Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki | 0,25 mm | |
| Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
| Podajanje fz v jeklo < 60 HRC | 0,2 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
| Radij rezila | 1 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 212717 HART | |
| EAN/GTIN | 4045197761590 | |
| Številka proizvajalca | 212717 HART | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |