Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 12 mm, kopijavimo frezoms

Prekės Nr.: 212717 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    71,28 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    59,40 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas HOG-2126xx12
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma apvalūs
Pjovimo plokštelės storis 3 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 12 mm
Pjovimo plokštės tipas dešininis
Pjovimo briaunos ilgis 12 mm
Pjovimo briaunos aukštis 3 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 12 mm
Kampo spindulys 1 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 9 laipsniai
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU7810
Danga AlCrN
Rūšis HB7705
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Antgalių įtaisas dešininis
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H)
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas forminė jungtis
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Naudojimo galimybių skaičius 1 vnt.
Svoris 4 g
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212717 HART
EAN / GTIN 4045197761590
Gamintojo numeris 212717 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
280
Plienas <55 HRC
H
260
Plienas <60 HRC
H
200
Plienas <65 HRC
H
160
Plienas <67 HRC
H
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
240
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės su kampo spinduliu. Mažesnė pjovimo jėga ir vibravimas.