Rezalna obračalna ploščica RDHX 0702 MOTN, za rezkarje za kopirno in plano rezkanje, HB7505

Št. art.: 212215 HART
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,72 € / 1 kos
  • od 10 kos
    8,10 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
8.453 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca RDHX 0702 MOTN
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Osnovna oblika okrogle
Debelina rezalne ploščice 2,38 mm
Dolžina rezalne plošče 7 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 7 mm
Premer rezalne plošče 7 mm
Radij kota 3,5 mm
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 15 stopinj
Koda ISO RDHX 0702 MOTN
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Skupina uporabe orodij HOG
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7505
Prevleka CVD
Zvrst HB7505
Debelina rezalne plošče 2,38 mm
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča RDHX 0702 MOTN
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 RD0702M03N
Opis rezalne plošče RDHX 0702 MOTN
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Število rezil 1 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material vročinsko odporne superzlitine (S)
Tolerančni razred M
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Število možnosti uporab 1 kos
Masa 1 g
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212215 HART
EAN/GTIN 4045197302441
Številka proizvajalca 212215 HART
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
250
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
125
Jeklo < 55 HRC
H
155
Jeklo < 60 HRC
H
140
Jeklo < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmaks. = 1,5 mm.