{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Řezný materiál | TK | |
| Označení řezné destičky | RDHX 0702 MOTN | |
| Typ | HB7505 | |
| Průměr řezné destičky d | 7 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 2,38 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Označení výrobce | RDHX 0702 MOTN | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Výška řezné hrany | 2,38 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| ISO kód | RDHX 0702 MOTN | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 1,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,1 mm | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7505 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 2,38 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Toleranční třída | H | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Hmotnost | 1 g | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212215 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197302441 | |
| Číslo výrobce | 212215 HART | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |