VCGX 220516 FR ALU

Št. art.: 211857 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,96 € / kos
  • od 10 kos
    25,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
572 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCGX 220516 FR
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211857 ALU
EAN/GTIN 4045197700421

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1900
Al (kratki odrezki)
N
1900
Al > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
100
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Finozrnat substrat, polirana površina lomilca odrezkov − ekstremno zmanjšanje nagnjenosti k lepljenju materiala na ploščico.

Opomba:

ap maks. = 7 mm za grobo obdelavo z ae = 1 × D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja