Rezkalna glava za kotno rezkanje PickPocket 24,7 mm

Št. art.: 210050 24,7
Popust
233,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Število rezil Z: 3
  • Delitev rezil: neenakomerna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GARANT Master Steel; TopCut
⌀ rezila D 24,7 mm
Zvrst HB730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Število rezil Z 3
Delitev rezil neenakomerna
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
Velikost vpenjalnega trna 24 mm
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Dolžina glave l 32 mm
Dolžina rezil L2 19 mm
Celotna dolžina L 57,95 mm
Zaokrožitev kota rv 0,5
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,11 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210050 24,7
EAN/GTIN 4045197941176

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ap maks ≤ 0,5 × D.
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
    ⌀ D h10 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico