Rezkar za umetne materiale VHM, vlečno rezkanje polfina 8 mm

Št. art.: 209460 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Stopnja preciznosti ozobljenja polfina
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 6
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 29 mm
Zaokrožitev kota rv 4 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f za robljenje v POM GF25 0,22 mm/v
Podajanje f za robljenje v PEEK CF30 0,16 mm/v
Barvni prstan rumena
Toleranca držala h6
Vrsta izdelka Rezkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209460 8
EAN/GTIN 4045197510372

Tabela aplikacije

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljivo križno ozobje za ekonomično grobo obdelavo umetnih mas, ki so ojačane z vlakni. Za grobo rezkanje utorov. Rezila imajo v področju radija natančno konturo radija. To omogoča izjemne rezultate pri kopirnem rezkanju.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico