{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 10 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | grobi | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
| Število zob Z | 2 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
| Celotna dolžina L | 72 mm | |
| ⌀ držala Ds | 10 mm | |
| Podajanje f za robljenje v POM GF25 | 0,3 mm/v | |
| Podajanje f za robljenje v PEEK CF30 | 0,2 mm/v | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Rezkalnik |
| Številka izdelka | 209410 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197477613 | |
| Številka proizvajalca | 209410 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |