• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

VHM kontúrmaró, húzó forgácsolás durva, bevonat nélkül, ⌀ h10 DC: 10mm

Cikkszám: 209410 10
Kedvezmény
68,48 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Fogazás finomsági foka durva
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Maróprofil keresztfogazás
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 2
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 25 mm
Teljes hossz L 72 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Előtolás f szélezéshez POM GF25-ben 0,3 mm/ford.
Előtolás f szélezéshez PEEK CF30-ban 0,2 mm/ford.
Színes gyűrű sárga
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Termék fajtája Kontúrmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 209410 10
EAN / GTIN 4045197477613
Gyártó száma 209410 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű keresztfogazás szálerősítéses műanyagok gazdaságos megmunkálásához. Nagyoló horonymarás.
Jobbspirállal, húzó forgácsolás normál használathoz.
5M, 6M, 8M méret: Extra hosszú kivitel.