Ročni voziček z navpičnim dostopom

Št. art.: 2092B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva črna
Celotna širina 670 mm
Celotna globina 512 mm
Celotna višina 550 mm
S predali da
Število predalov 2 kos
Uporabna širina predalov 100 mm
Uporabna globina predalov 360 mm
Uporabna višina predalov 300 mm
Z vrati da
Pripravljeno za obešanko da
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 4 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 125 mm
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Masa 28,5 kg
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2092B
EAN/GTIN 3662424069697
Številka proizvajalca 2092B
L-število L60130 8675
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Model z vertikalnim dostopom
  • Predvsem zanimiv kompromis konstrukcije/uporabne prostornine
  • Prevozen v vozilu
  • 125 mm kolesa omogočajo brez težav premagovanje daljših razdalj
  • 2 predala, višinske mere (Š x G x V): 100 x 360 x 300 mm
  • Vsi predali z mobilnim košem, dimenzije (Š x G x V): 360 x 148 x 40 mm, za shranjevanje manjšega orodja
  • 2 predala, dimenzije (Š x G x V): 440 x 140 x 60 mm
  • V notranjosti pokrova delavniškega vozička je primeren za shranjevanje dokumentov ali ravnih predmetov
  • Velik prostor za shranjevanje, dimenzije (Š x G x V): 668 x 443 x 248 mm
  • Možnost zaklepanja s ključavnico (ni priložena)
  • Zaščita za Ahilovo peto uporabnikovBarva: črna 9004

Lastnosti:

  • H [mm]: 550
  • H1 [mm]: 100
  • L [mm]: 670
  • L1 [mm]: 740
  • L2 [mm]: 252
  • L3 [mm]: 512
  • T [mm]: 512
  • [kg]: 28,5