Kézi kocsi függőleges hozzáféréssel

Cikkszám: 2092B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhely guruló kisszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2092B
EAN / GTIN 3662424069697
Gyártó száma 2092B
L-szám L60130 8675

Leírás

Leírás:

  • Függőleges hozzáférési modell
  • Egy különösen érdekes kompromisszumos konstrukció/hasznos térfogat
  • Közlekedik járműben
  • 125 mm-es kerekek segítségével nagyobb távolságok is könnyedén megtételezhetők
  • 2 fiók, magassági méretek (Sz x D x H): 100 x 360 x 300mm
  • Minden fiók mobil tárolóval, méretek (Sz x D x H): 360 x 148 x 40mm, kisebb szerszámok tárolására
  • 2 elválasztó, méretek (Sz x D x H): 440 x 140 x 60mm
  • A műhelykocsi fedelének belső oldala alkalmas dokumentumok vagy lapos tárgyak tárolására
  • Nagy tárolóhely, méretek (Sz x D x H): 668 x 443 x 248mm
  • Zárható lakattal (nem tartozék)
  • Védelem a felhasználók Achilles-sarkánakSzín: fekete 9004

Jellemző:

  • H [mm]: 550
  • H1 [mm]: 100
  • L [mm]: 670
  • L1 [mm]: 740
  • L2 [mm]: 252
  • L3 [mm]: 512
  • T [mm]: 512
  • [kg]: 28.5