Orodje za stiskanje zgloba, osnovna velikost orodja 1

Št. art.: 2092344
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Oznaka proizvajalca Kugelgelenk-Abdrücker Grundwerkzeug Gr. 1
Vrsta izdelka izbijač s krogelnim zglobom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2092344
EAN/GTIN 4046459021414
Številka proizvajalca 2092344
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Osnovno orodje KL-0165-100 je primerno v kombinaciji z vilice (velikost 1 ali velikost 2), npr. KL-0165-1201, za odvijanje spojev s krogličnimi zglobi na osi in krmilnih sistemih.

Lastnosti:

  • Vsebina: 3 kosov
  • Skupna dolžina: 169 mm
  • Neto teža: 1,6kg
  • Navodila za odstranjevanje odpadkov so navedena v navodilih za uporabo?: ne
  • Ali so na bateriji navodila za odstranjevanje?: ne
  • Navodila za odstranjevanje orodja: ne
  • 1000 V izolirano: ne
  • VDE certificirani: ne
  • Velikost: 1
  • pogonski šestkotnik: 19 mm
  • pogonski šestkotnik: ne