Mikro rezkarji VHM za utore 5,8X1,0 mm

Št. art.: 208033 5,8X1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,04
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5,8 mm
Dolžina rezila Lc 1 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,04
Število zob Z 3
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Prevesna dolžina L1 15 mm
⌀ sprostitve D1 3,8 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,03 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208033 5,8X1,0
EAN/GTIN 4062406774646

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
300
Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Primerno posebej za utorno in cirkularno rezkanje v izvrtinah. Z optimalno prevleko za univerzalno uporabo v skoraj vseh materialih.
Toleranca nazivnega premera DC = +/–0,04 mm.
Toleranca dolžine rezila LC = +/–0,02 mm.
Najmanjši premer izvrtine je 6 mm.

Opomba:

aemax = 0,1×D.
Vedno istosmerno rezkanje. Izkoristite vstopno krivuljo 180° za doseganje popolne globine primika. Pazite na linearni primik globine zareze.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico