GARANT Diabolo VHM-radiusni kopirni rezkar 3X6 mm

Št. art.: 207377 3X6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,005
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,005
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 3,5 mm
Radij rezila R1 1,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 6 mm
⌀ sprostitve D1 2,92 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,033 mm
Korekcijski faktor ap kor 1
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207377 3X6
EAN/GTIN 4062406388034

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 50 HRC
H
120
Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
72
Jeklo < 65 HRC
H
55
Jeklo < 67 HRC
H
50
Jeklo < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo na področju visokoučinkovite obdelave. Primerno tudi za obdelavo elektrolitskega bakra.
Usedalni kot α = 16°.
Izredno čvrsto držalo za daljšo življenjsko dobo.
Tolerance:
  • Radij rezila: Kontura radija = 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ sprostitve: D1 = 0 / -0,01 mm.

Opomba:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
Vrednosti za:
Kopiranje: ap = 0,05×D×ap korr
Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!npr.:vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse
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
    ⌀ Dc × L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico