GARANT Diabolo VHM-visokonatančni radiusni rezkar HPC 2 mm

Št. art.: 207347 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: −0,007 / 0,002
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ −0,007 / 0,002
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 2 mm
Radij R 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 4 mm
⌀ sprostitve D1 1,92 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,005 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,005 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207347 2
EAN/GTIN 4045197599971

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
200
Jeklo < 50 HRC
H
190
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
150
Jeklo < 65 HRC
H
110
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, novo razvita prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo.
Radiusni rezkar z visoko točnostjo glede na ⌀ radija in odstopanje od oblike v območju µm.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico