GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar HPC 12/0,5 mm

Št. art.: 206372 12/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 6
Kot spirale 50 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 12 mm
Radij rezila R1 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 38 mm
⌀ sprostitve D1 11 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,08 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206372 12/0,5
EAN/GTIN 4045197599186

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
200
Jeklo < 50 HRC
H
190
Jeklo < 55 HRC
H
170
Jeklo < 60 HRC
H
150
Jeklo < 65 HRC
H
110
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, novo razvita prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,005 mm.
Mere po tovarniškem standardu in 50° spirala.
Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.
Brez dinamičnega koraka sukanja.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico