Torusni rezkar VHM GARANT Master UNI 10/0,5 mm

Št. art.: 206367 10/0,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Uni
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiSiN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Radij rezila R1 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 32 mm
⌀ sprostitve D1 9,7 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 0,058 mm
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206367 10/0,5
EAN/GTIN 4067263046981

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in poravnalno obdelavo pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku. Na novo razvita geometrija in visokozmogljiva prevleka za odlične rezultate izdelave pri najdaljši življenjski dobi v različnih materialih. Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve. Toleranca: radij rezila R1 = ±0,005 mm.
Mere, podobne DIN 6527.

Prednosti:

  • Tek s posebej malo vibracijami.
  • Posebna oblika utorov, veliki prostori za odrezke.
  • Posebej prilagojeno zaokrožanje robov.
  • Optimiziran substrat za trdoto in žilavost.
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
    ⌀ DC/R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico