VHM-torusni rezkar GARANT Master Titan HPC 16/2,0 mm

Št. art.: 206364 16/2,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Radij rezila R1 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 44 mm
⌀ sprostitve D1 15,5 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,065 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v titan > 850 N/mm2 0,08 mm
Korekcijski faktor za vc 1,5
Toleranca držala h6
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206364 16/2,0
EAN/GTIN 4045197991959

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,005 mm.

Uporaba:

Za rezkanje titana in titanovih zlitin, zelo miren tek za zelo dolgo življenjsko dobo in največjo zmogljivost odrezovanja.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico