Torusni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC 12/2,0 mm

Št. art.: 206354 12/2,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Radij rezila R1 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 36 mm
⌀ sprostitve D1 11,8 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,07 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206354 12/2,0
EAN/GTIN 4045197778734

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.

Prednosti:

Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.
Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico