Torusni rezkar HOLEX Pro INOX VHM HPC DIN 6535 HB 8/1,0 mm

Št. art.: 206348 8/1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 21 mm
Radij rezila R1 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 25 mm
⌀ sprostitve D1 7,7 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,043 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206348 8/1,0
EAN/GTIN 4045197859730

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere podobne DIN 6527.
HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko.
Za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla.
Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm2.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico