Torusni rezkar VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 10/2,0 mm

Št. art.: 206345 10/2,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
  • Rezalni material: v celoti iz karbidne trdine
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Inox
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material v celoti iz karbidne trdine
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 4
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; Rezanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Radij rezila R1 2 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 32 mm
⌀ sprostitve D1 9,5 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,049 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206345 10/2,0
EAN/GTIN 4045197852106

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere podobne DIN 6527.
HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko.
Za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla.
Uporaben z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primeren tudi za TOOLOX®.

Prednosti:

Večja odpornost proti oksidaciji in toplotna odpornost.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Inox" Poglej vse
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico