VHM-čelni torusni rezkar GARANT Master Titan HPC 10 mm

Št. art.: 206288 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h9
  • Število zob Z: 5

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h9
Število zob Z 5
Kot spirale 15 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Globina rezkanja utorov v polno 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Mera ap maks vrstično 0,7 mm
Radij za programiranje 2 mm
Dolžina rezil Lc 5,8 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 48 mm
⌀ sprostitve D1 9 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Nastavitveni kot κ 15 stopinj
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 0,12 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Čelni torusni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206288 10
EAN/GTIN 4045197989536

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.
Specialna geometrija čelnih rezil za vrstično rezkanje z zelo velikim podajanjem.

Uporaba:

Za kopirno in vrstično rezkanje pri obdelavi titana pri HPC-pogojih.
S pomočjo specialne strategije rezkanja je mogoče doseči zelo velik volumen odrezovanja.

Opomba:

Naknadno brušenje ni priporočljivo.
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
    ⌀ h9 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico