{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | DLC | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | W | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,3 × D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
| Radij rezila R1 | 3 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 100 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,09 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,1 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
| Številka izdelka | 206250 16/3,0 | |
| EAN/GTIN | 4045197860569 | |
| Številka proizvajalca | 206250 16/3,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |