VHM torusni rezkar 4/0,3 mm

Št. art.: 206040 4/0,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 5 mm
Radij rezila R1 0,3 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 16 mm
⌀ sprostitve D1 3,7 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,02 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,023 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206040 4/0,3
EAN/GTIN 4045197122735

Tabela aplikacije

Al
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z dvojno brušenimi stranskimi prostimi ploskvami, čelna rezila z radijem.
Velika trdnost
zaradi ojačanega jedra.
Toleranca: R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico