VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4mm

Št. art.: 205256 4
Popust
79,02 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: WR
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja WR
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Zaokrožitev kota rv 0,1 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,06 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205256 4
EAN/GTIN 4062406276928
Številka proizvajalca 205256 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
450
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo.
Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.
Izboljšano odvajanje odrezkov zaradi centralnega notranjega hlajenja. S patentirano geometrijo primerno tudi za vrtanje.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.
Do 2 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Poševno pogrezanje do 45°.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju zaradi posebne geometrije pogrezanja.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse