Nadomestno dleto za 1.26/2 HYD

Št. art.: 2043920
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 2043920
EAN/GTIN 4036976125672
Številka proizvajalca 2043920
L-število L60160 5924
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Stabilen bit, dodatno indukcijsko kaljen v območju rezanja Brez odloma rezalnega roba Faza na robu bita izboljša učinek peskanja in preprečuje odlom bita Funkcija gladko delujočega bita Stene kanala so valjane, zato so zrcalno gladke in odporne proti obrabi Za matice do trdnostnega razreda 10 Zamenljiv bit

Lastnosti:

  • Vsebina (število kosov): 1 tlg.
  • Čista teža [kg]: 0,12 kg