VHM rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm

Št. art.: 203510 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 6
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Dolžina rezil Lc 32 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,089 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203510 16
EAN/GTIN 4045197964205
Številka proizvajalca 203510 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
600
Al > 10% Si
N
400
Jeklo < 500 N/mm
P
190
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
95
Jeklo < 1400 N/mm
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zaradi najmanj 6 zob visoka čvrstost in izjemno miren tek. Ekscentrično brušene proste ploskve. Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.