VHM rezkar MTC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 2,5mm

Št. art.: 202396 2,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2,5 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 6,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 12,5 mm
⌀ sprostitve D1 2,4 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,05 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,02 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,024 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202396 2,5
EAN/GTIN 4045197857453
Številka proizvajalca 202396 2,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 55 HRC
H
90
Jeklo < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija prostora za odrezke in ojačano jedro.
Groborezni rezkarji za MTC, kjer je do 1,5 × D možno
rezkanje v polno.
Ekscentrično brušene proste ploskve.
Mere podobne DIN 6527, dolgi.
Izboljšana prevleka za dodatno zmanjšanje rezalnih sil pri sočasnem podaljšanju življenjske dobe orodja.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.