VHM rezkar TPC 8 mm

Št. art.: 202284 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,1×D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 41 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 48 mm
⌀ sprostitve D1 7,4 mm
Celotna dolžina L 89 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,036 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202284 8
EAN/GTIN 4045197977298

Tabela aplikacije

Al
N
280
Al (kratki odrezki)
N
270
Al > 10% Si
N
180
PMMA Akril
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sendvič
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimiutori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Z dvojnim lomilcem odrezkov za izjemno ustvarjanje odrezkov.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA! Priporočljivi naslednik je art. 203115.
ae maks.= 0,1 × D za TPC-obdelavo.
hmaks.: vrednosti v tabeli so maksimalne vrednosti.
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
    ⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico