VHM rezkar TPC, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 8mm

Št. art.: 202283 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja TPC
Dolžina rezil Lc 41 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 48 mm
⌀ sprostitve D1 7,4 mm
Celotna dolžina L 89 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Oblika držala HA
Širina posnetja vogala pri 45° 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,036 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202283 8
EAN/GTIN 4045197977236
Številka proizvajalca 202283 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
130
Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
85
PMMA Akril
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb sendvič
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimiutori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Z dvojnim lomilcem odrezkov za izjemno ustvarjanje odrezkov.

Opomba:

ae maks.= 0,1 × D za TPC-obdelavo.
hmaks.: vrednosti v tabeli so maksimalne vrednosti.