• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI TPC, Sin revestimiento, ⌀ h6 DC: 8mm

Número de artículo: 202283 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 41 mm
Longitud total L 89 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia h6
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 48 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 41 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 0,1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser TPC
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7,4 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Ángulo de corte máximo. 36,87 grados
Número de rompevirutas 2
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas W
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud funcional 48 mm
Peso 55 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 3
Profundidad de corte mín. 0,3 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 202283 8
EAN / GTIN 4045197977236
Número del fabricante 202283 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
130
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
PMMA akryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb, sandwich
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Con divisor de virutas doble para una formación de viruta modélica.

Nota:

ae máx. = 0,1×D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.