BIT PROFESSIONAL 50 mm TORX ® proti nedovoljenim poseganjem (z vpenjalna odprtina) 1/4 ″E6.3 T20H

Št. art.: 20220
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 20220
EAN/GTIN 4010995202200
Številka proizvajalca 20220
L-število L60070 394
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

Izpolnjuje vaše zahteve: Robustni in natančno prilegajoči se nastavki za splošno vijačenje v obrti ali industriji. Poveča vašo učinkovitost: Najboljša koncentričnost za stabilne postopke vijačenja. Prihranek časa: Enostavno in hitro prepoznavanje velikosti profila zaradi visokokontrastnega laserskega označevanja. Pogon: DIN 3126, ISO 1173, oblika E 6.3. Uporaba: Za vse vrste vijačnih povezav v trgovini in industriji. Dodatno: Odprtina v konici bita za varnostne vijake TORX®, odporne proti vdoru. Material: visokokakovostno krom-vanadijevo jeklo, kaljeno po vsej dolžini.

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • TORX ® odporen proti nedovoljenim poseganjem 1: T20H
  • delovna dolžina (mm): 50 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne